ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6731 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN50

  • ERIKS:14297691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6731
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyester Pulverbeschichtung Min. 200µm
Nennweite
DN50 - 2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN6/10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
43 mm
Bedienung
Drück Handgriff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
DN
DN50
H
211 mm
L
43 mm
M
200 mm
Gewicht
3.5 kg