Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6730TFM Sphäroguss Edelstahl/TFM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ EN (DIN)/ ASME DN125 - 5"

  • ERIKS:13473156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6730TFM
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyester Pulverbeschichtung Min. 200µm
Nennweite
DN125 - 5"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN6/10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
56 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
TFM
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4057
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Zulassungen
DoC EC1935/2004 FDA
DN
DN125
H
190 mm
L
56 mm
Gewicht
7 kg