Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6720 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2"

  • ERIKS:13331225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6720
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyester Pulverbeschichtung Min. 200µm
Nennweite
DN50 - 2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN6/10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
43 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
DN
DN50
H
143 mm
L
43 mm
Gewicht
2.7 kg