Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6431 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM-EC1935 Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN50

  • ERIKS:13357373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6431
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN50
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
43 mm
Bedienung
Drück Handgriff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM-EC1935
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Material Bedienelement
EN-JS1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
16 bar
DN
DN50
H
195 mm
L
43 mm
M
207 mm
Gewicht
3.2 kg