Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6430 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN300

  • ERIKS:13357363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 784.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 847.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6430
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN300
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
78 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F12
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
6 bar
DN
DN300
H
309 mm
L
78 mm
Gewicht
32 kg
Alternativen

CHF 1'053.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'138.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027