Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6430 Sphäroguss/Edelstahl/FPM (FKM) Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN200

  • ERIKS:13578026
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 611.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 660.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6430
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN200
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
60 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
FPM (FKM)
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
204 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
10 bar
DN
DN200
H
240 mm
L
60 mm
Gewicht
14.6 kg