CHF 74.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 6430 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (außenwandig) |
Nennweite | DN65 |
Anschluss | LUG Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 46 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F05 |
Auskleidung Gehäuse | Austauschbar |
Material Manschette | EPDM-EC1935 |
Material Klappenblatt | Edelstahl |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4408 |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4006 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 140 °C |
Max. Druckunterschied als Endarmatur | 16 bar |
DN | DN65 |
H | 155 mm |
L | 46 mm |
Gewicht | 3.4 kg |