Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6423 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN10 LUG Typ DN200

  • ERIKS:13357437
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6423
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN200
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
60 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Material Bedienelement
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
10 bar
DN
DN200
C
159 mm
H
369 mm
L
60 mm
M
125 mm
Gewicht
18.1 kg