Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6421 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 LUG Typ DN50

  • ERIKS:13357343
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 95.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 103.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6421
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN50
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
43 mm
Bedienung
Drück Handgriff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Material Bedienelement
EN-JS1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
16 bar
DN
DN50
H
195 mm
L
43 mm
M
207 mm
Gewicht
3.2 kg
Alternativen

CHF 76.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027