Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6420 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN80

  • ERIKS:13357167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 110.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6420
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN80
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
46 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
16 bar
DN
DN80
H
162 mm
L
46 mm
Gewicht
4.4 kg
Alternativen

CHF 85.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027