Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6420 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN250

  • ERIKS:13357172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 680.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 735.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6420
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN250
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
68 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F12
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
6 bar
DN
DN250
H
286 mm
L
68 mm
Gewicht
21.5 kg
Alternativen

CHF 487.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 526.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.03.2027