Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6420 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN65

  • ERIKS:13357335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6420
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN65
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
46 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
16 bar
DN
DN65
H
155 mm
L
46 mm
Gewicht
3.4 kg
Alternativen

CHF 69.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027