Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6333 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Wafer Typ DN125 - 5"

  • ERIKS:13450515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6333
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN125 - 5"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
56 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Material Bedienelement
EN-JS1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
DN
DN125
C
159 mm
H
294 mm
L
56 mm
M
125 mm
Gewicht
11.1 kg