Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6331 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Drück Handgriff PN16 Wafer Typ DN150 - 6"

  • ERIKS:13277505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6331
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN150 - 6"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN6/10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
56 mm
Bedienung
Drück Handgriff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Material Bedienelement
EN-JS1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
DN
DN150
H
273 mm
L
56 mm
M
265 mm
Gewicht
10.3 kg
Alternativen

CHF 247.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 267.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026