Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/Weiss EPDM-EC1935 Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN50 - 2"

  • ERIKS:13652969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6330
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN50 - 2"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN6/10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
43 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
Weiss EPDM-EC1935
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
DN
DN50
H
143 mm
L
43 mm
Gewicht
2.7 kg