Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6330 Sphäroguss/Edelstahl/FPM (FKM) Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN125 - 5"

  • ERIKS:13261865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 270.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 291.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6330
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN125 - 5"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN6/10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
56 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
FPM (FKM)
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
204 °C
DN
DN125
H
197 mm
L
56 mm
Gewicht
7.6 kg