CHF 1'409.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'523.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 6330 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (außenwandig) |
Nennweite | DN400 - 16" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN)/ ASME |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 und Class 150 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 127 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F14 |
Montageflansch 2 | F16 |
Auskleidung Gehäuse | Austauschbar |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | Edelstahl |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4408 |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4006 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 140 °C |
DN | DN400 |
H | 361 mm |
L | 127 mm |
Gewicht | 61.7 kg |