Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN350 - 14"

  • ERIKS:13454569
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'584.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'712.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6320
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN350 - 14"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
78 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F12
Montageflansch 2
F14
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
DN
DN350
H
329 mm
L
78 mm
Gewicht
42.2 kg
Alternativen

CHF 1'012.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'093.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027