Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN250 - 10"

  • ERIKS:13454558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 658.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 711.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6320
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN250 - 10"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN6/10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
68 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F12
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
DN
DN250
H
286 mm
L
68 mm
Gewicht
21.5 kg
Alternativen

CHF 478.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 516.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026