CHF 76.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 6320 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (außenwandig) |
Nennweite | DN65 - 2.1/2" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN)/ ASME |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN6/10/16 und Class 150 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 46 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F05 |
Auskleidung Gehäuse | Austauschbar |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | Aluminiumbronze |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | CC333G |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4006 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 140 °C |
DN | DN65 |
H | 155 mm |
L | 46 mm |
Gewicht | 3.4 kg |
CHF 62.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027