Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN500 - 20"

  • ERIKS:13607260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'091.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'422.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6320
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN500 - 20"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
127 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F14
Montageflansch 2
F16
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
DN
DN500
H
427 mm
L
127 mm
Gewicht
110.2 kg
Alternativen

CHF 2'423.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'619.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026