Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6320 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN300 - 12"

  • ERIKS:13454568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'017.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'099.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6320
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN300 - 12"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN6/10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
78 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F12
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4006
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C
DN
DN300
H
309 mm
L
78 mm
Gewicht
32 kg
Alternativen

CHF 722.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 780.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027