Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6130 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN400

  • ERIKS:12726078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'667.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'802.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6130
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN400
Anschluss
Monoflansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 16
Einbaulänge
140 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F12
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4122
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
DN
DN400
A
585 mm
H
350 mm
L
140 mm
Gewicht
96.5 kg