Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 6120 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN300

  • ERIKS:12726057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 879.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 950.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
6120
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN300
Anschluss
Monoflansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 16
Einbaulänge
114 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4122
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
DN
DN300
A
460 mm
H
270 mm
L
114 mm
Gewicht
46.1 kg