




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 5830 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Polyurethan UV-beständig, min. 60 µm |
Nennweite | DN250 |
Anschluss | LUG Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 68 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F10 |
Montageflansch 2 | F14 |
Auskleidung Gehäuse | Vulkanisiert |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | Duplex |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4470 |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4021+QT |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |
DN | DN250 |
H | 245 mm |
L | 68 mm |
Gewicht | 29 kg |