ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 5821 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Kipp Handgriff PN16 LUG Typ DN80

  • ERIKS:14520162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
5821
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyurethan UV-beständig, min. 60 µm
Nennweite
DN80
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
46 mm
Bedienung
Kipp Handgriff
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021+QT
Material Bedienelement
EN-JS1030
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
DN
DN80
H
184 mm
L
46 mm
M
250 mm