Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 5820 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 LUG Typ DN600

  • ERIKS:13473126
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'115.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'610.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
5820
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN600
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
154 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F16
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4122
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
DN
DN600
H
465 mm
L
154 mm
Gewicht
205 kg