Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 5730 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN450 - 18"

  • ERIKS:13418539
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'980.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'140.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
5730
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN450 - 18"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
114 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F14
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4122
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
DN
DN450
H
375 mm
L
114 mm
Gewicht
98 kg