Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 5730 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN600 - 24"

  • ERIKS:13418543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'446.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'806.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
5730
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN600 - 24"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
154 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F16
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4122
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
DN
DN600
H
465 mm
L
154 mm
Gewicht
203 kg