Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 5730 Sphäroguss/Edelstahl/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN16 Wafer Typ DN500 - 20"

  • ERIKS:13418540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'946.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'184.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
5730
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN500 - 20"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
127 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F14
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4122
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
DN
DN500
H
387 mm
L
127 mm
Gewicht
128 kg