Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 5723 Sphäroguss/Aluminiumbronze/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Wafer Typ DN400 - 16"

  • ERIKS:11813839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
5723
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN400 - 16"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
102 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F12
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4122
Material Bedienelement
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C