Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 5722 Sphäroguss/Aluminiumbronze/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Wafer Typ DN350 - 14"

  • ERIKS:13632944
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
5722
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN350 - 14"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
78 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Aluminiumbronze
Werkstoffqualität Klappenscheibe
CC333G
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4122
Material Bedienelement
Aluminium
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C