




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 5720 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Farbe min. 60 µm |
Nennweite | DN600 - 24" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 154 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F16 |
Auskleidung Gehäuse | Vulkanisiert |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | Aluminiumbronze |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | CC333G |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4122 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
DN | DN600 |
H | 465 mm |
L | 154 mm |
Gewicht | 203 kg |