Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 4993 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1025 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (außenwandig) |
Nennweite | DN200 - 8" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN)/ ASME |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 und Class 150 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 60 mm |
Bedienung | Schneckengetriebe |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Auskleidung Gehäuse | Austauschbar |
Material Manschette | PTFE/SIL |
Material Klappenblatt | PFA |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4469 |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4469 |
Material Bedienelement | EN-JL1040 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
DN | DN200 |
C | 175 mm |
H | 308 mm |
L | 60 mm |
M | 125 mm |
Gewicht | 22.3 kg |