ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4993 Sphäroguss/PFA/PTFE/SIL Zentrisch Schneckengetriebe PN10 Wafer Typ DN100- 4"

  • ERIKS:13419035
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Die ist ein Artikel mit doppeltem Verwendungszweck (Dual Use). Bei der Ausfuhr dieses Artikels außerhalb der EU ist eine Ausfuhrgenehmigung erforderlich.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4993
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN100 - 4"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
52 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
PTFE/SIL
Material Klappenblatt
PFA
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4469
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4469
Material Bedienelement
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
DN
DN100
C
115.5 mm
H
239.2 mm
L
52 mm
M
100 mm
Gewicht
8.4 kg