Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 4991LUG |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1025 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (außenwandig) |
Nennweite | DN50 |
Anschluss | LUG Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 43 mm |
Bedienung | Handhebel |
Auskleidung Gehäuse | Austauschbar |
Material Manschette | PTFE/SIL |
Material Klappenblatt | PFA |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4469 |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4469 |
Material Bedienelement | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
DN | DN50 |
H | 185 mm |
L | 43 mm |
M | 272.5 mm |
Gewicht | 7.2 kg |