Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 4991 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1025 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (außenwandig) |
Nennweite | DN40 - 1.1/2" |
Anschluss | Wafer Typ |
Anschlussnorm | EN (DIN)/ ASME |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 und Class 150 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 20 |
Einbaulänge | 33 mm |
Bedienung | Handhebel |
Auskleidung Gehäuse | Austauschbar |
Material Manschette | PTFE/SIL |
Material Klappenblatt | PFA |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4469 |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4469 |
Material Bedienelement | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
DN | DN40 |
H | 140 mm |
L | 33 mm |
M | 232.5 mm |
Gewicht | 2.8 kg |