ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4931L Sphäroguss/Duplex/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 LUG Typ DN50

  • ERIKS:13492180
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4931L
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN50
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
43 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
PTFE/SIL
Material Klappenblatt
Duplex
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4469
Material Spindel
Duplex
Werkstoffqualität Spindel
1.4469
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
DN
DN50
H
185 mm
L
43 mm
M
272.5 mm
Gewicht
7.2 kg