ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4931 Sphäroguss/Duplex/PTFE/SIL Zentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 - 4"

  • ERIKS:14065870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4931
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN100 - 4"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
52 mm
Bedienung
Handhebel
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
PTFE/SIL
Material Klappenblatt
Duplex
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4469
Material Spindel
Duplex
Werkstoffqualität Spindel
1.4469
Material Bedienelement
1.4301
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
DN
DN100
H
240 mm
L
52 mm
M
272.5 mm
Gewicht
7.6 kg