Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4930LUG Sphäroguss/Edelstahl/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 LUG Typ DN250

  • ERIKS:13418987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'346.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'536.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4930LUG
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN250
Anschluss
LUG Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
68 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F10
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
PTFE/SIL
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4404
Material Spindel
Duplex
Werkstoffqualität Spindel
1.4462
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
DN
DN250
H
270 mm
L
68 mm
Gewicht
46 kg