ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4930 Sphäroguss/Duplex/PTFE/SIL Zentrisch Freies Wellenende PN10 Wafer Typ DN150 - 6"

  • ERIKS:12647249
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'065.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'151.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4930
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1025
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (außenwandig)
Nennweite
DN150 - 6"
Anschluss
Wafer Typ
Anschlussnorm
EN (DIN)/ ASME
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10/16 und Class 150
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 20
Einbaulänge
56 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F07
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
PTFE/SIL
Material Klappenblatt
Duplex
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4469
Material Spindel
Duplex
Werkstoffqualität Spindel
1.4469
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
DN
DN150
H
217 mm
L
56 mm
Gewicht
10.7 kg