Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4636AE KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Elektrisch gesteuert SA 07.6-45/AM 01.1/GS 100.3 (208:1) 400V AC/50 Hz/3-phasig PN10 Flansch DN600

  • ERIKS:14409995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4636AE
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 250 µm
Nennweite
DN600
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 13
Einbaulänge
267 mm
Bedienung
Elektrisch gesteuert
Typenschlüssel Antrieb
SA 07.6-45/AM 01.1/GS 100.3 (208:1)
Marke Antrieb
AUMA
Netzspannung (Angabe)
400V AC/50 Hz/3-phasig
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Duplex
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4470
Material Spindel
Duplex
Werkstoffqualität Spindel
1.4462
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
Max. Druckunterschied als Endarmatur
10 bar
KIWA
Ja
DN
DN600
A
780 mm
B
778 mm
G
349 mm
H
478 mm
K
513 mm
L
267 mm
Gewicht
259 kg