Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4634ED KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend ADA1200 PN10 Flansch DN400 Endschalter Steuerventil

  • ERIKS:13537579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.10.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4634ED
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 250 µm
Nennweite
DN400
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 13
Einbaulänge
216 mm
Bedienung
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Typenschlüssel Antrieb
ADA1200
Marke Antrieb
ECON
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Duplex
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4470
Material Spindel
Duplex
Werkstoffqualität Spindel
1.4462
Material Bedienelement
Aluminium
PMO - maximaler Betriebsdruck
10 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
KIWA
Ja
Endschalter
Ja
Steuerventil
Ja
DN
DN400
A
565 mm
B
372 mm
H
662 mm
L
216 mm
Gewicht
152 kg