ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4633 Sphäroguss/Duplex/NBR Zentrisch Schneckengetriebe PN16 Flansch DN50

  • ERIKS:14523359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4633
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Polyurethan UV-beständig, min. 60 µm
Nennweite
DN50
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10/16
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 13
Einbaulänge
108 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F05
Montageflansch 2
F07
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Duplex
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4470
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021+QT
Material Bedienelement
EN-JL1040
PMO - maximaler Betriebsdruck
16 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
DN
DN50
Druckstufe
PN16
A
165 mm
C
100 mm
H
197 mm
L
108 mm
M
100 mm
Gewicht
10 kg