Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 4633 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Farbe min. 250 µm |
Nennweite | DN400 |
Anschluss | Flansch |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 13 |
Einbaulänge | 216 mm |
Bedienung | Schneckengetriebe |
Typenschlüssel Antrieb | AB 880N |
Marke Antrieb | ECON |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Auskleidung Gehäuse | Vulkanisiert |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | Duplex |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4470 |
Material Spindel | Duplex |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4462 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 30 °C |
KIWA | Ja |
DN | DN400 |
A | 565 mm |
C | 189 mm |
H | 442 mm |
L | 216 mm |
M | 400 mm |
Gewicht | 115 kg |