Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4633 HKV KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe AB 150N PN10 Flansch DN150

  • ERIKS:13535590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 834.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 902.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4633 HKV
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 250 µm
Nennweite
DN150
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 13
Einbaulänge
140 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Typenschlüssel Antrieb
AB 150N
Marke Antrieb
ECON
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Duplex
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4470
Material Spindel
Duplex
Werkstoffqualität Spindel
1.4462
PMO - maximaler Betriebsdruck
10 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
KIWA
Ja
DN
DN150
A
285 mm
C
100 mm
H
234 mm
L
140 mm
M
100 mm
Gewicht
23 kg