Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4633 HKV KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Schneckengetriebe AB 1250N PN10 Flansch DN500

  • ERIKS:13535596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'046.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'617.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4633 HKV
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 250 µm
Nennweite
DN500
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 13
Einbaulänge
229 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Typenschlüssel Antrieb
AB 1250N
Marke Antrieb
ECON
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Duplex
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4470
Material Spindel
Duplex
Werkstoffqualität Spindel
1.4462
PMO - maximaler Betriebsdruck
10 bar
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
KIWA
Ja
DN
DN500
A
670 mm
C
230 mm
H
517 mm
L
229 mm
M
400 mm
Gewicht
192 kg