Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4630 Sphäroguss/Edelstahl/NBR Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN500

  • ERIKS:13418422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'582.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'872.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4630
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 60 µm
Nennweite
DN500
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 13
Einbaulänge
229 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F14
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
NBR
Material Klappenblatt
Edelstahl
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4408
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4122
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C
DN
DN500
A
670 mm
H
415 mm
L
229 mm
Gewicht
170 kg