




125,50 €/ Stückexkl. MwSt
135,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 4630 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Polyurethan UV-beständig, min. 60 µm |
Nennweite | DN65 |
Anschluss | Flansch |
Anschlussnorm | EN (DIN) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Flanschbohrung | 4 Löcher |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 13 |
Einbaulänge | 112 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Norm Topflansch | ISO 5211 Direktmontage |
Montageflansch | F05 |
Montageflansch 2 | F07 |
Auskleidung Gehäuse | Vulkanisiert |
Material Manschette | NBR |
Material Klappenblatt | Duplex |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | 1.4462 |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4021+QT |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |
DN | DN65 |
A | 185 mm |
H | 126 mm |
L | 112 mm |
Gewicht | 9.5 kg |