Eriks
ECON®

ECON® Absperrklappe Typ: 4630 HKV KIWA Sphäroguss/Duplex/EPDM Zentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN500

  • ERIKS:13517063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.06.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
4630 HKV
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Zentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Farbe min. 250 µm
Nennweite
DN500
Anschluss
Flansch
Anschlussnorm
EN (DIN)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 13
Einbaulänge
229 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Norm Topflansch
ISO 5211 Direktmontage
Montageflansch
F14
Auskleidung Gehäuse
Vulkanisiert
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Duplex
Werkstoffqualität Klappenscheibe
1.4470
Material Spindel
Duplex
Werkstoffqualität Spindel
1.4462
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
KIWA
Ja